大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カ-B TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
20174695
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,729
販売価格(税別)
¥
30,663
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
表面処理
3価ブラック
寸法k(mm)
1.7
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.6