8X25 3カ-B TRX(ナベコ 大阪魂 20174781 8X25 3カ-B TRX(ナベコ 大阪魂 20174781 8X25 3カ-B TRX(ナベコ 大阪魂 20174781

3カ-B TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(220個) 注文コード 20174781 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,174
販売価格(税別)
10,158
長さ(mm)25 表面処理3価ブラック 寸法k(mm)5.2 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ドライブサイズT40 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする