4X6 ジオメットステン(+)マルサラ D7 コアタマ 大阪魂 20175341 4X6 ジオメットステン(+)マルサラ D7 コアタマ 大阪魂 20175341 4X6 ジオメットステン(+)マルサラ D7 コアタマ 大阪魂 20175341

ジオメットステン(+)マルサラ D7 コアタマ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20175341 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,651
販売価格(税別)
20,592
長さ(mm)6 寸法d(mm)4 表面処理ジオメット 寸法f(mm)約0.3 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする