大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ジオメットステン(+)マルサラ D7 コアタマ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20175359
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,404
販売価格(税別)
¥
20,367
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法d(mm)
4
表面処理
ジオメット
寸法f(mm)
約0.3
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4