4X12 GBステン(+)マルサラ D7 コアタマ 大阪魂 20175386 4X12 GBステン(+)マルサラ D7 コアタマ 大阪魂 20175386 4X12 GBステン(+)マルサラ D7 コアタマ 大阪魂 20175386

GBステン(+)マルサラ D7 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20175386 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,769
販売価格(税別)
7,972
長さ(mm)12 寸法d(mm)4 表面処理GB 寸法f(mm)約0.3 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする