5X8 GBステン+ウスBHコ(H2.0 大阪魂 20175569 5X8 GBステン+ウスBHコ(H2.0 大阪魂 20175569 5X8 GBステン+ウスBHコ(H2.0 大阪魂 20175569

GBステン+ウスBHコ(H2.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20175569 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,699
販売価格(税別)
23,363
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法H(mm)2 表面処理GB 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする