大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
BK ステン+ウスBHコ(H2.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20175578
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,836
販売価格(税別)
¥
25,305
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
2
表面処理
BK
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5