大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
GBステン+ウスBHコ(H2.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20175718
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,936
販売価格(税別)
¥
14,487
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
2
表面処理
GB
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5