4X40 ジオメットステン TRX(トラスコT20 大阪魂 20176217 4X40 ジオメットステン TRX(トラスコT20 大阪魂 20176217 4X40 ジオメットステン TRX(トラスコT20 大阪魂 20176217

ジオメットステン TRX(トラスコT20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20176217 品番 4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,060
販売価格(税別)
54,600
長さ(mm)40 表面処理ジオメット 寸法k(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする