大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
ニッケル(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
20176515
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,581
販売価格(税別)
¥
35,983
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
1.4
ねじの呼びd
M2