大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-B (+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
20176987
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,306
販売価格(税別)
¥
9,369
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8