3X5 T6 3カ-W TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20177879 3X5 T6 3カ-W TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20177879 3X5 T6 3カ-W TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20177879

3カ-W TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(65個) 注文コード 20177879 品番 3X5 T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 寸法D(mm)7 表面処理3価ホワイト 寸法k(mm)0.8 ねじの呼びM3 ドライブサイズT6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする