大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-B インタトルク(スリムヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20178010
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,644
販売価格(税別)
¥
19,676
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
1.75
表面処理
3価ブラック
寸法l(mm)
0.5
寸法k(mm)
0.8
寸法u(mm)
1
ドライブサイズ
IT6
寸法dk(Φmm)
7
ねじの呼びd
M3
寸法da(Φmm)
3.6