4X10X5 3カ-W ナベ(ダツラクボウシビス 大阪魂 20178141 4X10X5 3カ-W ナベ(ダツラクボウシビス 大阪魂 20178141 4X10X5 3カ-W ナベ(ダツラクボウシビス 大阪魂 20178141

3カ-W ナベ(ダツラクボウシビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(22個) 寸法b(mm)5 注文コード20178141 品番4X10X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法b・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4×10 表面処理3価ホワイト 寸法b(mm)5 寸法d1(Φmm)2.9 寸法k(mm)2.6 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする