大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
3カ-W ナベ(ダツラクボウシビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(17個)
寸法b(mm)
5
注文コード
20178211
品番
5X15X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法b・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×15
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
5
寸法d1(Φmm)
3.8
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(Φmm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20178211
5X15X5
79726126
0000J0500050015003
ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1箱(800本)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました