大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ニッケル TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20178326
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,104
販売価格(税別)
¥
8,276
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
ニッケル
寸法k(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8