6X40 3カ-B TRX(サラコ 大阪魂 20178421 6X40 3カ-B TRX(サラコ 大阪魂 20178421 6X40 3カ-B TRX(サラコ 大阪魂 20178421

3カ-B TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 20178421 品番 6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,605
販売価格(税別)
8,732
長さ(mm)40 表面処理3価ブラック 寸法k(mm)3.4 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)12 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする