6X12 ホワイトステン(+)マルサラコ D=10 大阪魂 20178676 6X12 ホワイトステン(+)マルサラコ D=10 大阪魂 20178676 6X12 ホワイトステン(+)マルサラコ D=10 大阪魂 20178676

ホワイトステン(+)マルサラコ D=10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20178676 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,003
販売価格(税別)
10,912
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)1 寸法c(mm)0.3 寸法f(mm)1.2 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.3 寸法q(mm)3.13 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM6 寸法k+f(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする