6X30 BK ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20179787 6X30 BK ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20179787 6X30 BK ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20179787

BK ステン+ウスBHコ(H2.4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20179787 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,161
販売価格(税別)
13,783
長さ(mm)30 十字穴番号2 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)2.4 表面処理BK 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする