4X8 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180076 4X8 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180076 4X8 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180076

ジオメットステン TRX(ナベコT20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20180076 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,194
販売価格(税別)
16,540
長さ(mm)8 表面処理ジオメット 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする