大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ジオメットステン TRX(ナベコT20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20180101
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,216
販売価格(税別)
¥
18,378
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4