4X30 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180146 4X30 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180146 4X30 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180146

ジオメットステン TRX(ナベコT20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20180146 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,004
販売価格(税別)
15,458
長さ(mm)30 表面処理ジオメット 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする