8X30 GBステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20180329 8X30 GBステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20180329 8X30 GBステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20180329

GBステン TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20180329 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,579
販売価格(税別)
13,254

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.25 表面処理GB 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM8 ドライブサイズT40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする