6X20 SUSトラナイデ(ユニガード 大阪魂 20180356 6X20 SUSトラナイデ(ユニガード 大阪魂 20180356 6X20 SUSトラナイデ(ユニガード 大阪魂 20180356

SUSトラナイデ(ユニガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 20180356 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ねじ頭部3D形状による高度な防犯性能
専用工具だけが適合!用途は無限!
サビに強いステンレス製

用途ナンバープレート、監視カメラ、バイクマフラー、ルーフキャリアなど 材質SUS 長さ(mm)20 寸法k(mm)4.5 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする