大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
SUSトラナイデ(ユニガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
20180381
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ねじ頭部3D形状による高度な防犯性能
専用工具だけが適合!用途は無限!
サビに強いステンレス製
用途
ナンバープレート、監視カメラ、バイクマフラー、ルーフキャリアなど
材質
SUS
長さ(mm)
15
寸法k(mm)
5.8
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M8