10X30 3B-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂 20180661 10X30 3B-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂 20180661 10X30 3B-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂 20180661

3B-ZEC(+)トラスコ D=21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20180661 品番 10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,682
販売価格(税別)
13,347
長さ(mm)30 十字穴番号4 寸法K(mm)5.1 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)21 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする