5X20 ニッケル(+)サラコ D=9 コアタマ 大阪魂 20183120 5X20 ニッケル(+)サラコ D=9 コアタマ 大阪魂 20183120 5X20 ニッケル(+)サラコ D=9 コアタマ 大阪魂 20183120

ニッケル(+)サラコ D=9 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 20183120 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,600
販売価格(税別)
7,818
長さ(mm)20 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 表面処理ニッケル 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする