大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カステンコ(+)ナベコ WH=6.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20183601
品番
2.6X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,557
販売価格(税別)
¥
14,143
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.6
寸法t(mm)
0.5
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
2.1
寸法dk(mm)
4.5
寸法dc(mm)
6.5