6X35 アロック+ナベコ WH=13(3カW 大阪魂 20183935 6X35 アロック+ナベコ WH=13(3カW 大阪魂 20183935 6X35 アロック+ナベコ WH=13(3カW 大阪魂 20183935

アロック+ナベコ WH=13(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20183935 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300
長さ(mm)35 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 呼び径M6 寸法t(mm)1 表面処理アロック 寸法k(mm)4.2 寸法dk(mm)10.5 寸法dc(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする