大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クローム(+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20183969
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,042
販売価格(税別)
¥
11,856
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8