2.5X5 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184039 2.5X5 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184039 2.5X5 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184039

3カ-W (-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 20184039 品番 2.5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,986
販売価格(税別)
37,260
長さ(mm)5 寸法t(mm)0.9 寸法k(mm)1.7 寸法n(mm)0.8 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする