3X14 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184161 3X14 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184161 3X14 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184161

3カ-W (-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(49個) 注文コード 20184161 品番 3X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14 寸法t(mm)1.1 寸法k(mm)2 寸法n(mm)0.8 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする