大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
クロメート TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10000個)
注文コード
20184276
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,619
販売価格(税別)
¥
119,654
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法k(mm)
1.2
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
4
ドライブサイズ
T6
ねじの呼びd
M2