4X14 ユニクロ TRX(サラコ 大阪魂 20184310 4X14 ユニクロ TRX(サラコ 大阪魂 20184310 4X14 ユニクロ TRX(サラコ 大阪魂 20184310

ユニクロ TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20184310 品番 4X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
長さ(mm)14 表面処理ユニクロ 寸法k(mm)2.3 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)8 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする