8X30 クロメート TRX(サラコ 大阪魂 20184407 8X30 クロメート TRX(サラコ 大阪魂 20184407 8X30 クロメート TRX(サラコ 大阪魂 20184407

クロメート TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20184407 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,510
販売価格(税別)
6,827
長さ(mm)30 表面処理クロメート 寸法k(mm)4.4 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)16 ドライブサイズT40 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする