大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
BK ステン+ウスBHコ(H1.3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20184870
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,982
販売価格(税別)
¥
18,165
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.3
表面処理
BK
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3