3X16 GBステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂 20185010 3X16 GBステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂 20185010 3X16 GBステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂 20185010

GBステン+ウスBHコ(H1.3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20185010 品番 3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,834
販売価格(税別)
11,667
長さ(mm)16 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)1.3 表面処理GB 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする