6X16 ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20185098 6X16 ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20185098 6X16 ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20185098

ステン+ウスBHコ(H2.4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 20185098 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 十字穴番号2 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)2.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする