大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
サビナイBSUS+ナベコ(ホソメP0.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20185141
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,647
販売価格(税別)
¥
16,952
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4