10X16 サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25 大阪魂 20185220 10X16 サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25 大阪魂 20185220 10X16 サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25 大阪魂 20185220

サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 20185220 品番 10X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,113
販売価格(税別)
9,194
長さ(mm)16 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.25 寸法c(mm)0.7 寸法k(mm)5.7 寸法dk(mm)20 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする