5X8 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185308 5X8 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185308 5X8 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185308

ジオメットステン TRX(ナベコT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20185308 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,984
販売価格(税別)
26,349
長さ(mm)8 表面処理ジオメット 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする