5X16 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185335 5X16 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185335 5X16 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185335

ジオメットステン TRX(ナベコT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20185335 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,691
販売価格(税別)
16,083
長さ(mm)16 表面処理ジオメット 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする