5X30 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185369 5X30 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185369 5X30 ジオメットステン TRX(ナベコT25 大阪魂 20185369

ジオメットステン TRX(ナベコT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20185369 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,915
販売価格(税別)
9,014
長さ(mm)30 表面処理ジオメット 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする