大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ジオメットステン TRX(サラコT30
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20185430
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,123
販売価格(税別)
¥
9,203
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
3.4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6