6X25 ジオメットステン TRX(サラコT30 大阪魂 20185439 6X25 ジオメットステン TRX(サラコT30 大阪魂 20185439 6X25 ジオメットステン TRX(サラコT30 大阪魂 20185439

ジオメットステン TRX(サラコT30

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20185439 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,568
販売価格(税別)
10,516
長さ(mm)25 表面処理ジオメット 寸法k(mm)3.4 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)12 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする