4X10 T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20185561 4X10 T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20185561 4X10 T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20185561

T20ステン TRXタンパーボタンコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 20185561 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス 長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)7.6 ねじの呼びM4 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする