理研製鋼
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.5
全長(mm)
75
注文コード
20185576
品番
ZTINCOLSD1.5*75
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
40
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
1.5
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク