2X4 キレイードチタン(+)トラスコ 大阪魂 20185615 2X4 キレイードチタン(+)トラスコ 大阪魂 20185615 2X4 キレイードチタン(+)トラスコ 大阪魂 20185615

キレイードチタン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 20185615 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥610,767
販売価格(税別)
555,243
長さ(mm)4 十字穴番号1 寸法K(mm)1.2 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする