大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3W-ZEC(+)ナベコ D=22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20185816
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,074
販売価格(税別)
¥
20,067
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
4
寸法K(mm)
7.5
寸法m(mm)
10.16〜10.49
寸法q(mm)
6.1
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
22
ねじの呼びd
M12