12X30 3B-ZEC(+)ナベコ D=22 大阪魂 20185825 12X30 3B-ZEC(+)ナベコ D=22 大阪魂 20185825 12X30 3B-ZEC(+)ナベコ D=22 大阪魂 20185825

3B-ZEC(+)ナベコ D=22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20185825 品番 12X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200
長さ(mm)30 十字穴番号4 寸法K(mm)7.5 寸法m(mm)10.16〜10.49 寸法q(mm)6.1 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)22 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする